Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktträger DD42 Crimp f.Buchsenkont. 750142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktträger DD42 Crimp f.Buchsenkont. 750142
Kontaktträger DD42 Crimp f.Buchsenkont. 750142
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71158030
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     750142
EAN/GTIN:
     4015609149803
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontakteinsätze
walther buchsenkontakt

Kontaktträger DD42 Crimp f.Buchsenkont. 750142

WALTHER Crimpkontaktträger
der Baureihe DD42
Kontaktträger für Buchsenkontakte
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
42
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 14,11*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 15,28*
1
€ 5,46*
ab € 10,85*
€ 15,67*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,40*
€ 17,80*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,89*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.