Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel B10 f.Anbauseite 717703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzdeckel B10 f.Anbauseite 717703
Schutzdeckel B10 f.Anbauseite 717703
Artikel-Nr.:
     6012B-71158815
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717703
EAN/GTIN:
     4015609424870
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder

Schutzdeckel B10 f.Anbauseite 717703

WALTHER Schutzdeckel
aus Kunststoff
mit Fangschnur
und Schraubverriegelung für schraubbare Tüllengehäuse
Schutzart: IP65
für die Baureihe B10
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 8,84*
€ 12,69*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,72*
€ 12,70*
33 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,51*
€ 13,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 14,21*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,05*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.