Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Verschraubung M25 Messing vern. 717654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Verschraubung M25 Messing vern. 717654
EMV-Verschraubung M25 Messing vern. 717654
Artikel-Nr.:
     6012B-71158879
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717654
EAN/GTIN:
     4015609422197
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen metall

EMV-Verschraubung M25 Messing vern. 717654

WALTHER EMV-Verschraubung M25
aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7,5 mm
Schlüsselweite:
28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 13,40*
1
€ 5,46*
ab € 10,46*
€ 14,89*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,57*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,86*
€ 16,91*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,92*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.