Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Adapter M25 - M32 717665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M25 - M32 717665
Gewinde-Adapter M25 - M32 717665
Artikel-Nr.:
     6012B-71158888
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717665
EAN/GTIN:
     4015609422319
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 ip65
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Gewinde-Adapter M25 - M32 717665

WALTHER Adapter
Zwischenstutzen
aus vernickeltem Messing
aussen und innen metrisch von M25 auf M32
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,23*
1
€ 5,46*
ab € 4,61*
€ 6,89*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,99*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 7,09*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,23*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.