Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker 16A 3P 5h IP54 FW211305SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Stecker 16A 3P 5h IP54 FW211305SK
CEE NEO Stecker 16A 3P 5h IP54 FW211305SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71165230
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW211305SK
EAN/GTIN:
     4015609081745
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a ip54
cee-stecker 16a
cee stecker

CEE NEO Stecker 16A 3P 5h IP54 FW211305SK

WALTHER CEE NEO Stecker Classic
mit Schraubtechnik
16A 3P 5h IP54 277V 60Hz
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 229,26*
€ 283,13*
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 283,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,59*
€ 291,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,80*
€ 303,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,43*
€ 346,8017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,54*
€ 342,1726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,32*
€ 331,2008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,71*
€ 315,0049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,59*
€ 288,6821
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.