Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker Xtra 16A5p 6h 400V IP54 13510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Stecker Xtra 16A5p 6h 400V IP54 13510
CEE Stecker Xtra 16A5p 6h 400V IP54 13510
Artikel-Nr.:
     6012B-71165547
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13510
EAN/GTIN:
     4015394289319
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
Geradverschraubung

CEE Stecker Xtra 16A5p 6h 400V IP54 13510

CEE Stecker PowerTOP Xtra 16A 5p 6h 400V IP54 ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik 13510 ist Nachfolgeartikel von den Typen 13A und 3
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 6,20*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,80*
1 Tag
120
1
€ 4,99*
ab € 4,78*
€ 6,80*
2 Tage
184
1
€ 6,40*
ab € 4,80*
€ 6,82*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,75*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.