Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender gerade 16A5P9h IP54 FW611509PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender gerade 16A5P9h IP54 FW611509PH
CEE NEO Phasenwender gerade 16A5P9h IP54 FW611509PH
Artikel-Nr.:
     6012B-71165924
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW611509PH
EAN/GTIN:
     4015609054442
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender gerade 16A5P9h IP54 FW611509PH

WALTHER CEE NEO Phasenwender gerade
mit Schraubtechnik
16A 5P 9h IP54 120/208V - 144/250V ~
mit Farbringcodierung "
blau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 457,50*
€ 528,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 447,73*
€ 528,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 464,40*
€ 533,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 492,30*
€ 568,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 533,45*
€ 634,8055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,39*
€ 618,0741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,08*
€ 587,9552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,78*
€ 575,6982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,40*
€ 552,636
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.