Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination 40A, 32A, 2xSchutzk. 6921109CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 40A, 32A, 2xSchutzk. 6921109CB
Artikel-Nr.:
     6012B-71166022
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6921109CB
EAN/GTIN:
     4015609585953
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
steckdosen-kombination

Steckdosenkombination 40A, 32A, 2xSchutzk. 6921109CB

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus chemikalienbeständigem,
silikon- und halogenfreiem PBT
Farbe: ähnlich RAL 7000 -fehgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40
1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Alle außenliegenden Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl
und die Kontakte sind vernickelt.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination tragbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 487,53*
€ 575,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 487,19*
€ 575,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 494,49*
€ 580,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,32*
€ 584,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,84*
€ 691,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,91*
€ 682,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,59*
€ 644,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,54*
€ 625,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,49*
€ 588,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.