Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesteckdosenkombination 63A 5 MCBs 6H53101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesteckdosenkombination 63A 5 MCBs 6H53101
Artikel-Nr.:
     6012B-71166130
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H53101
EAN/GTIN:
     4015609709571
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Hängesteckdosenkombination 63A 5 MCBs 6H53101

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H5) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
mit oben einrastenden Klarsichtdeckeln
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 374 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M40 oben
1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 839,51*
€ 933,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 823,70*
€ 934,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 847,23*
€ 942,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 846,96*
€ 945,27*
€ 5,95*
ab € 1.000,08*
€ 1.102,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,92*
€ 1.122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,15*
€ 1.106,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,17*
€ 1.070,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,35*
€ 1.042,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,23*
€ 1.008,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.