Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 63A 3P 4h 262304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 63A 3P 4h 262304
Stecker 63A 3P 4h 262304
Produktbild
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-71166753
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     262304
EAN/GTIN:
     4015609665372
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a
cee stecker

Stecker 63A 3P 4h 262304

WALTHER Stecker 63A 3P 110V 4h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit außenliegender Kabelverschraubung
und einer eingespritzen 2K-Dichtung
Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 110v
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 75,55*
€ 92,08*
5
Frei Haus
ab € 79,004*
€ 94,644*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 79,798*
€ 95,508*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,29*
€ 98,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 95,508*
€ 113,65452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,408*
€ 111,15552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,798*
€ 94,95962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 477,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.