Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Stecker 63A 4P 10h 268410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Stecker 63A 4P 10h 268410
Wasserdichter Stecker 63A 4P 10h 268410
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71166771
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     268410
EAN/GTIN:
     4015609665488
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a ip67
cee stecker

Wasserdichter Stecker 63A 4P 10h 268410

WALTHER Stecker 63A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit Kabelknickschutz
und einer eingespritzen 2K-Dichtung.
Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 88,30*
€ 104,44*
10
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 107,95*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 93,288*
€ 108,998*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,33*
€ 113,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 108,998*
€ 129,70762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,288*
€ 111,01272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.089,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.