Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16 A 6410102A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16 A 6410102A
Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16 A 6410102A
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71166824
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6410102A
EAN/GTIN:
     4015609642762
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16 A 6410102A

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenleiste
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (641) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit Tragegriff
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 129 x 463 x 150mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
2 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1

Steckdosenleiste nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 295,67*
€ 342,60*
Frei Haus
ab € 295,93*
€ 344,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,96*
€ 346,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 299,80*
€ 347,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,19*
€ 387,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,25*
€ 412,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.