Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 63A 6821210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Kunstst.Kombi 63A RCD-A 6821210 4MCB 2CEE Abg.32A,4Schuko Klemms.K25 10P
Walther Kunstst.Kombi 63A RCD-A 6821210 4MCB 2CEE Abg.32A,4Schuko Klemms.K25 10P
Artikel-Nr.:
     6012B-71166932
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6821210
EAN/GTIN:
     4015609382231
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosekombination Kunststoff, 63A 6821210

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:
3 Vorprägungen oben und unten M40/M50
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
2 CEE-Anbaudosen gerade 32A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
auf 2 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 671,14*
€ 765,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 672,25*
€ 765,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 678,74*
€ 772,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 669,87*
€ 777,99*
€ 5,95*
ab € 791,82*
€ 891,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,64*
€ 919,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,92*
€ 905,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,29*
€ 870,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,25*
€ 845,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,74*
€ 807,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.