Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination wasserdicht, 16A 6570003X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Wasserd.Kunstst.Kombi 6570003X7 16A 2Schuko Anschl.bis 6qmm3P
Walther Wasserd.Kunstst.Kombi 6570003X7 16A 2Schuko Anschl.bis 6qmm3P
Artikel-Nr.:
     6012B-71166997
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6570003X7
EAN/GTIN:
     4015609216369
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip67

Steckdosenkombination wasserdicht, 16A 6570003X7

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (657) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP67
Größe ca.: 237 x 125 x 100mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M20/M25
1 Anschluss bis 6qmm 3P

Abgänge/ Absicherung:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V IP67

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,82*
€ 196,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,49*
€ 197,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 169,69*
€ 204,86*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,66*
€ 205,37*
€ 5,95*
ab € 193,01*
€ 231,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.