Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 6h AL119306UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 6h AL119306UN
Artikel-Nr.:
     6012B-71167518
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL119306UN
EAN/GTIN:
     4015609290413
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 6h AL119306UN

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Neozed 1x E14
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 435,70*
€ 520,06*
Frei Haus
ab € 447,51*
€ 521,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 467,21*
€ 539,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 473,94*
€ 547,89*
€ 5,95*
ab € 592,99*
€ 679,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,85*
€ 609,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,89*
€ 591,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.