Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 4P 1000V 1h AT1C0401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 4P 1000V 1h AT1C0401
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 4P 1000V 1h AT1C0401
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71167662
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AT1C0401
EAN/GTIN:
     4015609067169
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 4P 1000V 1h AT1C0401

CEE Hochstrom Wandsteckdose 250A 4P 1000V~ 1h IP55
mit 3-pol. Lasttrennschalter
und Verriegelung
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
Abmessungen 880 x 550 x 362mm /HxBxT
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.855,00*
€ 6.982,71*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.687,63*
€ 6.983,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.929,97*
€ 7.051,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.143,88*
€ 7.265,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.051,79*
€ 8.391,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.018,56*
€ 8.352,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.952,12*
€ 8.273,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.929,97*
€ 8.246,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.