Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker Xtra R 16A,5p,5h,690V,IP54 13599


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Stecker Xtra R 16A,5p,5h,690V,IP54 13599
CEE Stecker Xtra R 16A,5p,5h,690V,IP54 13599
Artikel-Nr.:
     6012B-71167752
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13599
EAN/GTIN:
     4015394293880
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes

CEE Stecker Xtra R 16A,5p,5h,690V,IP54 13599

CEE Stecker PowerTOP Xtra R 16A 5P 5h 690V IP54 ergonomisches Gehaeuse, gummierte Verschraubung, Schraubtechnik, hochwaermebestaendiger Kontakttraeger, vernickelte Kontakte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,12*
€ 47,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,28*
€ 47,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,48*
€ 49,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,27*
€ 51,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,19*
€ 52,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.