Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler-Schrank Unterputz 563583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71168020
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     563583
EAN/GTIN:
     4024941382335
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputz-Schrank
Unterputzverteiler
Verteiler-Schrank

Verteiler-Schrank Unterputz 563583

Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 63 A
Kabellänge:
0 m
Handhabung:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, verteilerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.502,12*
€ 1.690,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.472,35*
€ 1.691,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.516,11*
€ 1.707,15*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.576,19*
€ 1.771,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,15*
€ 2.031,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,93*
€ 2.008,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,33*
€ 1.918,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,70*
€ 1.861,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,11*
€ 1.804,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.