| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71168039 Herst.-Nr.: 563910 EAN/GTIN: 4024941382144 |
| |
|
| | |
| Verteiler-Schrank Aufputz 563910 Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Anbaustecker | Art des Netzanschlusses: | sonstige | Kabellänge: | 0 m | Handhabung: | Wandmontage | Militärausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.462,30* | € 1.672,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.781,69* | € 2.017,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.800,71* | € 2.037,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.815,53* | € 2.081,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|