Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätestecker 5p >50V grau 1h 24625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandgerätestecker 5p >50V grau 1h 24625
Wandgerätestecker 5p >50V grau 1h 24625
Artikel-Nr.:
     6012B-71168093
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24625
EAN/GTIN:
     4024941947558

Wandgerätestecker 5p >50V grau 1h 24625

Wandgerätestecker QUICK-CONNECT TE
16A 5p (3P+N+PE) >50V grau (> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.) 1h IP44
Technische Kennfarbe: grau RAL 7035
Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten
Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Gerätehöhe: 156 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 123 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,53*
€ 42,02*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 36,28*
€ 42,55*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,92*
€ 44,39*
1
€ 5,00*
ab € 34,10*
€ 44,68*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 35,03*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310068
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.