Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker Classic 16A 4P 8h FW211408CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Stecker Classic 16A 4P 8h FW211408CC
Artikel-Nr.:
     6012B-71168616
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW211408CC
EAN/GTIN:
     4015609272518
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a ip54
cee-stecker 16a
cee stecker

CEE NEO Stecker Classic 16A 4P 8h FW211408CC

WALTHER CEE NEO Stecker Classic
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 8h IP54 1000V 50/60 Hz~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
schwarz
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,10*
€ 378,43*
Frei Haus
ab € 319,73*
€ 379,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,59*
€ 390,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 331,42*
€ 394,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,00*
€ 468,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 390,51*
€ 464,7069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,92*
€ 444,9648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,66*
€ 431,5654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,42*
€ 394,3898
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.