| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012B-71168652 Herst.-Nr.: FW110307SK EAN/GTIN: 4015609083244 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE NEO Wandsteckdose 16A 3P 7h IP54 FW110307SK WALTHER CEE NEO Wandsteckdose mit Schraubtechnik mit Farbringcodierung " schwarz" für Spannung 480-500V~ Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und einer Kabeleinführung M25 oben zur Innenbefestigung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | Gehäusefarbe: | sonstige | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |