Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 2h FW210402CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 2h FW210402CC
CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 2h FW210402CC
Artikel-Nr.:
     6012B-71168698
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW210402CC
EAN/GTIN:
     4015609271443
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 500v
cee-stecker 16a
cee stecker

CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 2h FW210402CC

WALTHER CEE NEO Stecker One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 2h IP54 >50V 300-500Hz
mit Farbringcodierung "
grün"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,40*
€ 397,63*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,16*
€ 398,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,77*
€ 401,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,49*
€ 411,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,55*
€ 477,8445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,02*
€ 474,8338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,79*
€ 454,3301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,58*
€ 440,9902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,77*
€ 405,5163
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.