Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 11h FW410411CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 11h FW410411CC
Artikel-Nr.:
     6012B-71168715
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW410411CC
EAN/GTIN:
     4015609270095
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 11h FW410411CC

WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
rot"

16A 4P 11h IP54 440V 60Hz~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 43,676*
€ 43,676*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 42,02*
€ 43,74*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 44,099*
€ 44,099*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 45,87*
€ 45,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,099*
€ 52,47781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 440,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.