Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung One-Touch 16A 4P 6h FW310406CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung One-Touch 16A 4P 6h FW310406CC
Artikel-Nr.:
     6012B-71168751
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW310406CC
EAN/GTIN:
     4015609140527
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a 6h
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung One-Touch 16A 4P 6h FW310406CC

WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 6h IP54 380-415V~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,58*
€ 332,58*
Frei Haus
ab € 280,52*
€ 333,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,62*
€ 336,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,24*
€ 343,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 316,45*
€ 372,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,76*
€ 400,7444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,17*
€ 398,8523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,03*
€ 377,2657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,46*
€ 365,8774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,62*
€ 338,6978
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.