Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung Classic 16A 4P 11h FW311411CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung Classic 16A 4P 11h FW311411CC
Artikel-Nr.:
     6012B-71168779
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW311411CC
EAN/GTIN:
     4015609273058
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung Classic 16A 4P 11h FW311411CC

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 11h IP54 440V 60Hz~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,38*
€ 392,92*
Frei Haus
ab € 330,91*
€ 394,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 334,12*
€ 398,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 344,69*
€ 405,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,12*
€ 473,7628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,16*
€ 470,2404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,26*
€ 444,1794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,35*
€ 431,1965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,12*
€ 397,6028
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.