Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 5h FW331505SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 5h FW331505SK
Artikel-Nr.:
     6012B-71168797
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW331505SK
EAN/GTIN:
     4015609296835
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung Classic 32A 5P 5h FW331505SK

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Schraubtechnik
32A 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 48,62*
€ 57,78*
1
€ 5,00*
ab € 45,59*
€ 60,01*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,89*
€ 60,12*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 61,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.