Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose schräg 16A 4P 7h FW510407CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose schräg 16A 4P 7h FW510407CC
Artikel-Nr.:
     6012B-71168850
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW510407CC
EAN/GTIN:
     4015609273300
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose schräg 16A 4P 7h FW510407CC

WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 7h IP54 480-500V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 43,369*
€ 43,369*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 41,73*
€ 43,43*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 43,788*
€ 43,788*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 45,55*
€ 45,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,788*
€ 52,10772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 437,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.