| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71168878 Herst.-Nr.: FW610401CC EAN/GTIN: 4015609273874 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 1h FW610401CC WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker gerade mit Käfigzugfeder-Technik mit Farbringcodierung " grau" 16A 4P 1h 1000V~ Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 75x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | sonstige | Bemessungsspannung: | 690 V | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 1 h | Kennfarbe: | grau | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Bauform: | Anbaugerätestecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,96* | € 419,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 351,35* | € 420,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,60* | € 424,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 377,79* | € 447,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|