Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 6h IP54 FW711406CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 6h IP54 FW711406CC
Artikel-Nr.:
     6012B-71168977
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711406CC
EAN/GTIN:
     4015609274765
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 6h IP54 FW711406CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
rot"

16A 4P 6h 380-415V~
mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
und hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 47,616*
€ 47,616*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 44,63*
€ 47,73*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 48,982*
€ 48,982*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 50,11*
€ 50,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,982*
€ 58,28858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 244,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.