Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 12h FW713412CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 12h FW713412CC
Artikel-Nr.:
     6012B-71168995
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713412CC
EAN/GTIN:
     4015609275441
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
walther werke cee wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 12h FW713412CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
grau"

16A 4P 12h nach Trenntrafo
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,66*
€ 221,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,14*
€ 222,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 187,95*
€ 228,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,74*
€ 229,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,41*
€ 271,8079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,91*
€ 268,8329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,53*
€ 260,0507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,73*
€ 250,7687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,95*
€ 223,6605
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 37,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.