Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter XY2CE2A297


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM230V
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM230V
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM230V
Artikel-Nr.:
     6012B-71169524
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XY2CE2A297
EAN/GTIN:
     3389110318647
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter

Seilzug-Notschalter XY2CE2A297

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von links, Schaltausgänge 2ÖS, Leuchtmelder, 230V.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 262,36*
€ 289,03*
Frei Haus
ab € 265,34*
€ 290,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,33*
€ 290,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,99*
€ 293,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,59*
€ 307,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.