Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter 15m Kabel, 1Ö+1S XY2CH13250H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖS M20
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖS M20
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 15M KAPPE ÖS M20
Artikel-Nr.:
     6012B-71169697
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XY2CH13250H29
EAN/GTIN:
     3389110973501
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
Zugkabel

Seilzug-Notschalter 15m Kabel, 1Ö+1S XY2CH13250H29

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Rückstelltaste mit Schutzkappe, Schaltausgänge 1Ö+1S M20.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,76*
€ 92,57*
€ 5,00*
ab € 80,03*
€ 93,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,07*
€ 94,87*
€ 5,95*
ab € 81,29*
€ 95,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 97,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.