Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker BCP-508- 3 G#1448409


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker BCP-508- 3 G#1448409
Artikel-Nr.:
     6012B-71209763
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1448409
EAN/GTIN:
     4063151835774

Leiterplattenstecker BCP-508- 3 G#1448409

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: signalgrau, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: BCP, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: BASICLINE 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 135,72*
€ 151,94*
1
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 165,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 145,42*
€ 177,68*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 184,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,39*
€ 219,4241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,49*
€ 215,9731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,00*
€ 209,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,15*
€ 200,0985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,88*
€ 179,5472
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.