ED-PB-AX
Datensteckverbinder ED-PB-AX
Datensteckverbinder
PROFIBUS DP
Sub-D Buchse
gerade (180 °)
Schraubanschluss
schaltbarer Busabschluss
Anwendungsgebiete: Für die Verwendung im PROFIBUS®-DP-Netzwerk
Zum Anschluss PROFIBUS®-konformer Leitungen (Leitungsaußendurchmesser 5-8 mm oder mit PROFIBUS®-M12-Steckverbinder konfektioniert (B-kodiert))
Nutzen: Auch als Variante PG mit zweiter D-Sub-Schnittstelle für Programmierung und Diagnose erhältlich
Auch als Variante mit farbigen LEDs zur eindeutigen Statusanzeige erhältlich
Durch integrierte, per Schieberegler zuschaltbare Abschlusswiderstände kann der Steckverbinder als Durchgangs - oder Abschlusssteckverbinder verwendet werden
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Bauformen mit Kabelabgangswinkel von 35°, 90° und 180° erhältlich
Verbesserter Schutz vor elektromagnetischer Störung durch metallisiertes Gehäuse
Variante REPEATER regeneriert das Datensignal und ermöglicht somit eine einfache Erweiterung des PROFIBUS®-Netzwerks
Vielzahl an Varianten erhältlich
Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
Einfacher Leitungsanschluss über M12-Schraubanschluss oder Schraubklemmtechnik