Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-CEE-Stecker 500V,63A,4pol. 506346PCE.IP67/034-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71254871
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     244075
EAN/GTIN:
     4251401403532
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a ip67
cee stecker
cee-stecker 63a

Vollgummi-CEE-Stecker 500V,63A,4pol. 506346PCE.IP67/034-7

GIFAS CEE-Stecker Ausführung:- 500 V, 63 A- 4-polig- 07 h, 50/60 Hz, IP 67- vernickelte Kontakte- mit Verschraubung als Kabeleinführung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 30,30*
€ 30,30*
€ 5,46*
ab € 29,06*
€ 39,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,10*
€ 40,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,41*
€ 40,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.