Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen HC-BS-PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindstopfen HC-BS-PG11
Blindstopfen HC-BS-PG11
Artikel-Nr.:
     6012B-71256130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1674493
EAN/GTIN:
     4017918135393
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
HEAVYCON-Steckverbinder
MS-Verschlussschraube

Blindstopfen HC-BS-PG11

Verschlussschraube, Material: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: Pg11, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,20*
€ 1,65*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,70*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,253*
€ 1,713*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 1,81*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,418*
€ 1,948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,948*
€ 2,31812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,418*
€ 1,68742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.