Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-MCS-HHC2 44424017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modular-MCS-HHC2 44424017
Artikel-Nr.:
     6012B-71270116
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44424017
EAN/GTIN:
     4044776567660

Modular-MCS-HHC2 44424017

Modulares System MC Modul Modular MC MCS HHC2
Modulares System MC Modul
Crimpanschluss
Anzahl der Kontakte: 2
Benötigte Slots: 2
Für Querschnitt (min./max.): 16mm² - 35mm²
1000 V AC rms / DC nach IEC
150 A nach IEC
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau
Steuerungstechnik
Erneuerbare Energien
Roboterindustrie
Nutzen: Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
Großer Strom übertragbar
Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder gewährleistet eine hohe Flexibilität
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,756*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,296*
€ 7,49224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,156*
€ 7,32564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,896*
€ 7,01624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,746*
€ 6,83774
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,506*
€ 6,55214
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,756*
€ 5,65964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.