Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

202010AA+40200121- Kombination-RUNDSTVB 00008822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M27; ZYLIN; Stecker; männlich; Löten; PIN: 26; IP67
Steckverbinder: M27; ZYLIN; Stecker; männlich; Löten; PIN: 26; IP67
Artikel-Nr.:
     6012B-71278144
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00008822
EAN/GTIN:
     4044773524123
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

202010AA+40200121- Kombination-RUNDSTVB 00008822

Kupplungsgehäuse 202050AF+40200126 CIRCULAR COMBIN.
Kupplungsgehäuse
M 27
M27 N-kodiert
Stift
Anzahl der Kontakte: 26
Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²
Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 16mm
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Gewindegröße (metrisch):
27
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
7,5 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 22,494*
€ 28,334*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 22,45*
€ 28,45*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 22,72*
€ 28,65*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 23,212*
€ 29,492*
1
€ 6,90*
ab € 37,51*
€ 50,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,492*
€ 35,09548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,652*
€ 34,09588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,812*
€ 31,90628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,212*
€ 27,62228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 147,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.