| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012B-71279162 Herst.-Nr.: 44423128 EAN/GTIN: 4044776705604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EPIC-M17-SCM-2MM-0,25-1,0 44423128 Kontakt EPIC® M17 SCM 2MM 0,25-1,0 Kontakt für Bauform: M17 Stift Crimpanschluss Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 1mm² Messing vergoldet Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit Steckverbindern der Serie EPIC® SIGNAL bzw EPIC® POWER M17 Nutzen: Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts Hochwertiger, massiver bzw gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktausführung: | Stift | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,25..1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,25..1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,25..1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,25..1 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser des Steckkontaktes: | 2 mm | Werkstoff des Kontaktes: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |