Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 5-polig Kod. A,weiß 890-235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012B-71291753
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-235
EAN/GTIN:
     4045454233242
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder

Stecker 5-polig Kod. A,weiß 890-235

Stecker
5-polig
Kod. A
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
13 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1438*
€ 2,3704*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,17161*
€ 2,59161*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2096*
€ 2,6296*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2261*
€ 2,6461*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2988*
€ 2,7288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7288*
€ 3,24727
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2988*
€ 2,73557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-527
ab € 1,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-385
ab € 10,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,1036*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-515
ab € 1,2316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.