Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access Point 1x Radio 6GK5778-1GY00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71350289
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57781GY000AA0
EAN/GTIN:
     4047622420843
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Access Point 1x Radio 6GK5778-1GY00-0AA0

IWLAN Access Point, SCALANCE W778-1 M12, 1 Radio, 2 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x M12 max. 100 MBit/s, PoE integrierter 2-Port-Switch, Redundant DC 24V, M12 A-Kodiert IP65, -20... 60°C, Plug-Schacht WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSN65-W1-M12-E2 Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, z.
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a
Verschlüsselung:
IEEE 802.11 i
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
Anschluss für externe Antenne:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.011,62*
€ 1.096,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.000,45*
€ 1.097,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.027,46*
€ 1.108,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.068,39*
€ 1.152,93*
Frei Haus
ab € 1.123,83*
€ 1.252,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,00*
€ 1.318,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,46*
€ 1.313,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,16*
€ 1.290,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,43*
€ 1.261,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,46*
€ 1.222,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 91,22*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 28,96*
Zubehör
Siemens
6XV18708GE50
ab € 20,15*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH15
ab € 23,82*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN10
ab € 49,09*
Zubehör
Siemens
6XV18708GN15
ab € 62,91*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH10
ab € 21,88*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH20
ab € 26,05*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH30
ab € 29,46*
Zubehör
Siemens
6XV18708GH50
ab € 37,00*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 60,22*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN15
ab € 74,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 36,55*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH30
ab € 39,62*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 54,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.