Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable GP (50/125), konf. mit 6XV1873-6AN80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71351766
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18736AN80
EAN/GTIN:
     4019169850865
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

FO Standard Cable GP (50/125), konf. mit 6XV1873-6AN80

FO Standard Cable GP (50/125), konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern, Einzugshilfe, Länge 80m. SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
80 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,93*
€ 316,81*
Frei Haus
ab € 311,58*
€ 317,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,23*
€ 327,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 328,79*
€ 334,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,79*
€ 341,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,30*
€ 397,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,78*
€ 396,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,92*
€ 394,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.