Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch Modular L3 Router MSP40-20-3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-71353376
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942076013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
router

Ind.Ethernet Switch Modular L3 Router MSP40-20-3A

Full Gigabit Layer 2/3 Switch. Der MSP40 bietet vollständige Modularität und Optionen für hohe Datengeschwindigkeiten mit bis zu 10 Gbit/s. Dieses Gerät bietet Ihnen Zugriff auf weitaus mehr Gigabit-Ports als jeder andere vergleichbare modulare kompakte Switch auf dem Markt. Sorgt für höhere Bandbreiten ohne Netzwerkstillstandzeiten durch flexible Bauform mit konfigurierbaren Portoptionen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
Up to 16 x GE TX/SFP, 4 x 2.5 GE SFP or 2 x 10 GE SFP, HiOS 3A
Anzahl der sonstigen Ports:
GE-Ports in total: 16, 2.5 GE-Ports:4 (GE-Ports in total:16, 10 GE-Ports:2)
Max. Leistungsaufnahme:
19 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
nein
Layer 3:
ja
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
314 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.171,99*
€ 5.458,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.216,02*
€ 5.511,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.511,27*
€ 6.558,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.472,75*
€ 6.512,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.309,08*
€ 6.317,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.229,16*
€ 6.222,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.216,02*
€ 6.207,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.