Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer 1 Kanal ACT20X-SAI-HAO-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71353755
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965450000
EAN/GTIN:
     4032248785063
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Strommessumformer 1 Kanal ACT20X-SAI-HAO-S

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Störmeldeausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
ja
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller trafo, netztrafo
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,02*
€ 165,03*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,78*
€ 170,08*
Frei Haus
ab € 167,47*
€ 181,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 189,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,66*
€ 194,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,76*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 55,63*
Zubehör
Weidmüller
1082540000
ab € 0,17955*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,71*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.