Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exe-Klemmenkasten 8146/1061-1TS35-1TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71355177
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     203087
EAN/GTIN:
     4046827079108
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Exe-Klemmenkasten 8146/1061-1TS35-1TJ

Klemmenkasten Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8146/1061 -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 550 V, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 227 x 170 x 91 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C .
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
170 mm
Breite:
227 mm
Tiefe:
91 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
6
Art der Einführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene, Tragschiene, abox ip66, abox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,37*
€ 233,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,01*
€ 233,69*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,12*
€ 234,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,87*
€ 240,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,81*
€ 267,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.