| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71355239 Herst.-Nr.: 09120022751 EAN/GTIN: 5713140016620 |
| | |
|
| | |
| Buchse Han Q 2/0-bu 4-6qmm 09120022751 Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 4...10 mm², Kupferlegierung, versilbert Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 2 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 2 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 40 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 400 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,50* | € 25,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,43* | € 25,54* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,76852* | € 25,82852* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,94* | € 26,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,97* | € 28,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|