Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabal Cat 5 25m 09486868004250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabal Cat 5 25m 09486868004250
Verbindungskabal Cat 5 25m 09486868004250
Artikel-Nr.:
     6012B-71355329
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09486868004250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Verbindungskabal Cat 5 25m 09486868004250

Profinet Industrial Systemkabel, 4-adrig, Kupfer, flexibel, geschirmt, Mantelmaterial PUR, Betriebstemperaturbereich -40...70°C
Weitere Informationen:
Kategorie:
5
Länge:
25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grün
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 144,35*
€ 5,46*
ab € 114,27*
€ 144,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,50*
€ 146,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 150,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.