Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung Dauerheizleistung bei 10Grd: 250W FH-TCO 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71361764
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2557990000
EAN/GTIN:
     4050118568639
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schrank-Lüfter
Schranklüfter

Heizung Dauerheizleistung bei 10Grd: 250W FH-TCO 230V

Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
212..245 V
Breite:
85 mm
Höhe:
186,5 mm
Tiefe:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 131,65*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,98*
€ 132,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,30*
€ 133,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,28*
€ 137,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,515*
€ 137,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.