Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung Dauerheizleistung bei 10Grd: 200W FH-TH 230V BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71361773
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2558090000
EAN/GTIN:
     4050118568738
Suchbegriffe:
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung

Heizung Dauerheizleistung bei 10Grd: 200W FH-TH 230V BK

Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
212..245 V
Breite:
88 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
139 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 171,11*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,29*
€ 171,71*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,36*
€ 173,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,85*
€ 177,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,515*
€ 178,655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.